和平フレイズ
ゼンコウキン IH対応軽量両手鍋
食品の触れる内面塗装だけでなく、手が触れる取っ手や外面塗装まで抗菌加工を施しています。
内面はこびりつきにくく、耐摩耗性に優れたダイキン工業の技術に基づく「シルクウェアEK」抗菌コーティング。
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼、内面:ふっ素樹脂加工(EK抗菌)、外面:焼付塗装(抗菌)、ハンドル:フェノール樹脂(抗菌)、蓋:強化ガラス、蓋ツマミ:フェノール樹脂(抗菌)
容量(L)
約2.7
寸法(mm)
約330×210×125
質量(g)
約990
適合
IH対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403207
RB-2266
¥
6,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください