曜日別特売

ジャストパンNEO IH対応雪平鍋

ジャストパンNEO IH対応雪平鍋 - 和平フレイズ

朝食やお弁当のおかず作りに。少量の汁物や煮物にちょうどいいサイズ。
小さくてもIHクッキングヒーターに使えます。
熱の伝わり方が良いアルミと丈夫なステンレスの二層鋼。
内面はこびりつくにくく、金属ヘラが使える「シルクウェアEL」ふっ素樹脂加工。

サイズ(cm)16材質本体:アルミニウム合金・ステンレス鋼(二層鋼)、内面:ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL)、外面:ミラー仕上容量(L)約1.3寸法(mm)約310×170×105質量(g)約460内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403417RB-2312
2,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする