曜日別特売

ローザー IH対応両手鍋

ローザー IH対応両手鍋 - 和平フレイズローザー IH対応両手鍋 - 和平フレイズローザー IH対応両手鍋 - 和平フレイズ

ステンレスの熱の偏りを厚底でカバーする高性能鍋シリーズ。
底面は熱ムラが少なく熱変形に強いアルミ圧着三層底構造。
蓋はガラス窓付なので、調理中に蓋を開けず中の様子が確認できます。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでも使えます。

材質本体:16-0ステンレス鋼、はり底:16-0ステンレス鋼・アルミ圧着底(底の厚さ3.0mm)、蓋:ステンレス鋼(強化ガラス窓付)適合IH対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403663RB-231620約3.5約325×220×170約1200
5,500
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
76403679RB-231722約4.6約345×240×180約1400
6,000
3,598
3,958(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
76403688RB-231824約5.4約370×255×180約1500
6,500
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする