和平フレイズ
和づつみ アルマイト加工片手鍋
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
便利な目盛付き。
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合
ガスコンロ専用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403706
RB-2320
14
約1.0
約300×155×125
約280
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76403715
RB-2321
16
約1.5
約320×175×140
約320
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403724
RB-2322
18
約2.2
約360×195×150
約400
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください