和平フレイズ
和づつみ アルマイト加工両手鍋
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
便利な目盛付き。
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合
ガスコンロ専用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403733
RB-2323
20
約3.0
約310×215×165
約500
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76403749
RB-2324
22
約3.8
約330×230×170
約570
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください