和平フレイズ
和づつみ アルマイト加工ケトル
扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
色
シルバー
材質
本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合
ガスコンロ専用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76403758
RB-2325
約2.4
約220×175×215
約360
約1.7
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76403767
RB-2326
約3.3
約260×195×235
約430
約2.3
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76403776
RB-2327
約4.0
約275×215×245
約490
約2.8
¥
4,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください