曜日別特売

和づつみ アルマイト加工ケトル(ストレーナー付)

和づつみ アルマイト加工ケトル(ストレーナー付) - 和平フレイズ

扱いやすい軽量タイプ。
表面はキズがつきにくいアルマイト加工。

容量(L)約4.0シルバー寸法(mm)約275×215×245質量(g)約570材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工適合容量(L)約2.8適合ガスコンロ専用付属品茶こし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76403785RB-2328
5,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする