曜日別特売

50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート

50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート - エスコ50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート - エスコ50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート - エスコ50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート - エスコ

可逆性
5点表示式
シートタイプ
水銀化合物含有
特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。
5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。
可逆性示温材を組み合わせたシートです。

用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様●商品名:サーモシート●表示温度:50/55/60/65/70℃●サイズ:7×43mm●入数:100枚●変色前の色:黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤●変色後の色:黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤アズワン品番65-2171-30内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550119EA722ZL-50
オープン
7,300
8,030(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする