曜日別特売

紫外線検知材 (LED対応)

紫外線検知材 (LED対応) - エスコ紫外線検知材 (LED対応) - エスコ紫外線検知材 (LED対応) - エスコ紫外線検知材 (LED対応) - エスコ紫外線検知材 (LED対応) - エスコ

UV-LED光源に対応!
紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
従来のUVラベルでは感度が低かった、365nm以上の波長領域にも対応します。
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
直接肌に貼らないでください。

用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。仕様●商品名:LED対応UVラベル●サイズ:10×10mm●入数:100枚●材質:UVインキ、紙、接着剤アズワン品番65-2171-41内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550234EA722ZY-11
オープン
8,500
9,350(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする