曜日別特売

紫外線検知材 (中感度)

紫外線検知材 (中感度) - エスコ紫外線検知材 (中感度) - エスコ紫外線検知材 (中感度) - エスコ紫外線検知材 (中感度) - エスコ紫外線検知材 (中感度) - エスコ紫外線検知材 (中感度) - エスコ

不可逆性
紫外線を受けると無色から有色へ変色。
紫外線照射を色で確認
変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。
裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます
UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定
UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。
照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。
室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。
直接肌に貼らないでください。

仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:中感度●材質:UVインキ、紙、接着剤アズワン品番65-2171-38内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76550243EA722ZY-2
オープン
6,100
6,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする