エスコ
スコップ(ホワイト/ポリプロピレン)
仕様
●口幅:60mm●全長:169mm●材質:ポリプロピレン●カラー:ホワイト●入数:10
アズワン品番
65-2240-17
内容量
1個(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76577988
EA912MM-1
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください