JEJアステージ
GRANPOD(グランポッド) サンドベージュ
耐荷重(約)100kgなのでイスやテーブルとしても使えます。水やホコリが入りにくい簡易密閉構造(パッキン付き)
用途
アウトドア・キャンプ用品、工具類、園芸用品、インテリア雑貨など、用途を選ばず使用できる収納ボックスです
材質
ハンドル(バックル):ポリプロピレン
色
サンドベージュ
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
フタ:100
材質(パッキン)
発泡ポリエチレン
外寸法・高さ(mm)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
400
有効内寸法・奥行(mm)
310
有効内寸法・高さ(mm)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76920577
GPD-440S
440×400×380
310×310×300
33
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76920595
GPD-640S
640×400×380
510×310×300
53
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76920613
GPD-840S
840×400×380
710×310×300
73
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください