設定情報
販売価格(税別)¥25,596~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
TOYOX(トヨックス)

【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]継手加締品 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能。
【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース

注文コード76860718 用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース 仕様屋内専用 材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線 乳白 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)25~50 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐薬品 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※メディカル用途(医療・医薬)には使用しないでください。
※屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
※使用温度範囲内、使用圧力範囲内でご使用ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15
シェアする