鈴木産業
エステルツナギ
軽くて動きやすい
衣類の汚れを防止
水をはじき汚れずらい
つなぎタイプ
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
色
オフホワイト
種別
つなぎ
機能
防汚性/はっ水
材質
ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76908905
SH-101
M
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
76908914
SH-101
L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
76908923
SH-101
LL
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
76908939
SH-101
3L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください