クックセット ESCSシリーズ

クックセット ESCSシリーズ - エスビットクックセット ESCSシリーズ - エスビットクックセット ESCSシリーズ - エスビットクックセット ESCSシリーズ - エスビット

軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。985mLと470mLのポット、ウインドシールド、真鍮製アルコールバーナー、エスビット固形燃料タブレットトレイがセットになります。ポットのハンドルはステンレス製、メッシュバッグ付属、ウインドシールドは985mLのポット内に収納可能です。25mLのアルコール燃料で500mLの水が約8~9分で沸騰します。※気温20℃、水温20℃、海抜20m、無風でのテスト結果(メーカー調べ)

寸法(幅W×高さH)(mm)128×147(収納時)質量(g)430仕様アルコールバーナー付アズワン品番62-7040-72内容量1個(985mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76937596ESCS985HA0
8,000
7,988
8,787(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする