曜日別特売

カロリーオフ マーブルダイヤモンドコート 焼肉グリルプレート丸型プレート

カロリーオフ マーブルダイヤモンドコート 焼肉グリルプレート丸型プレート - ベストコカロリーオフ マーブルダイヤモンドコート 焼肉グリルプレート丸型プレート - ベストコカロリーオフ マーブルダイヤモンドコート 焼肉グリルプレート丸型プレート - ベストコカロリーオフ マーブルダイヤモンドコート 焼肉グリルプレート丸型プレート - ベストコ

キズに強く、焦げつきにくいからお手入れ簡単
プレートの穴から余分な油が落ちるのでヘルシー
栓抜きにも使えるフックハンドル付き
耐摩耗性試験100万回クリア

サイズ(cm)33材質プレート:アルミニウム合金、本体:鉄、フックハンドル:鉄、表面加工/プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:ほうろう、フックハンドル:焼付塗装寸法(mm)335×335×40質量(g)700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77025114ND-5081
オープン
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする