テープ形多目的温度センサ STシリーズ

テープ形多目的温度センサ STシリーズ - 安立計器

STシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。

先端形状とがりタイプ標準タイプ(テープ幅)形状【コーティング】低温用テフロン(先端露出)使用温度範囲(℃)-50~210コード種類低温タイプ標準コードコード長さ(m)1プラグ形状標準プラグ(熱電対同種金属)内容量1個
注意
※STシリーズは被測定物にテープ部分を貼付けて、または、挟み込んで使用する様に設計されております。テープ部分を貼付けて、または、挟み込み以外の方法でご使用いただいた場合、使用温度限界は下表の温度となりますのでご注意下さい。
※テープの長さ≦150mm→200℃
※STシリーズの被覆はテフロン系樹脂での溶着、または、接着剤での接着処理がされておりますので、例えばテープ部分を空中に配置し下表使用温度限界以上の温度に保持した場合、被覆が剥がれ熱電対がショートすることがあります。使用方法に十分注意してご使用下さい。
全10種類を絞り込む
熱電対
10種類すべて表示中
注文コード
品番
熱電対
テープ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77396604ST-11E-008-TS1-ASPEタイプ80
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396613ST-11K-008-TS1-ASPKタイプ80
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396629ST-11E-010-TS1-ASPEタイプ100
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396638ST-11K-010-TS1-ASPKタイプ100
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396647ST-11E-015-TS1-ASPEタイプ150
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
77396656ST-11K-015-TS1-ASPKタイプ150
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
77396665ST-31E-010-TS1-ASPEタイプ100
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396674ST-31K-010-TS1-ASPKタイプ100
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396683ST-31E-015-TS1-ASPEタイプ150
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396699ST-31K-015-TS1-ASPKタイプ150
10,000
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする