安立計器
微小表面用温度センサ CSシリーズ
CSシリーズは測温部を小さくした微小表面用の温度センサです。
電子基板のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
-50~400
パイプ形状
90°
パイプ長(mm)
100
タイプ
グリップあり
コード種類
グリップあり/標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77396708
CS-23E-010-1-TC1-ASP
Eタイプ
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396717
CS-23K-010-1-TC1-ASP
Kタイプ
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください