安立計器
テープ形交換タイプ温度センサ STNシリーズ
STNシリーズは極めて薄い柔軟性のあるテープ形状のテープ部交換タイプの多目的温度センサです。
先端形状
とがり
タイプ
標準タイプ(テープ幅)
形状
【コーティング】低温用テフロン(先端露出)
テープ長さ(mm)
150
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77396726
STN-11E-015
Eタイプ
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396735
STN-11K-015
Kタイプ
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396744
STN-31E-015
Eタイプ
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77396753
STN-31K-015
Kタイプ
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください