安立計器
空気温度用センサ ATシリーズ
ATシリーズは先端の熱容量を小さくした空気温度専用の温度センサです。
パイプ長(mm)
1000
タイプ
グリップあり
コード種類
グリップあり標準コード
コード長さ(m)
1
プラグ形状
標準プラグ(熱電対同種金属)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
熱電対
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77403437
AT-30E-100-1-TC1-ASP
先端小/パイプ
Eタイプ
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403446
AT-30K-100-1-TC1-ASP
先端小/パイプ
Kタイプ
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403455
AT-40E-100-1-TC1-ASP
先端大/パイプ
Eタイプ
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403464
AT-40K-100-1-TC1-ASP
先端大/パイプ
Kタイプ
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください