低温用温度センサ BRシリーズ

低温用温度センサ BRシリーズ - 安立計器

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。

コード種類標準コードコード長さ(m)1プラグ形状ミニプラグ測定対象冷蔵・冷凍庫用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
熱電対
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77403595BR-10E-1-TS1-ANP1000(熱電対線)/100(平行平打線)Eタイプ
17,000
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
77403604BR-10K-1-TS1-ANP1000(熱電対線)/100(平行平打線)Kタイプ
17,000
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403613BR-50E-1-TS1-ANP5000(熱電対線)/100(平行平打線)Eタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403629BR-50K-1-TS1-ANP5000(熱電対線)/100(平行平打線)Kタイプ
21,000
20,980
23,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする