安立計器
静止表面用温度センサ A形シリーズ
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
ヘッド径(Φmm)
27
コーティング
【ガード材質と接触板】ガードなし(接地)
パイプ形状
ストレート
タイプ
グリップあり
コード種類
標準コード
コード長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
熱電対
パイプ長(mm)
プラグ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77403638
A-171E-02-1-TC1-ASP
Eタイプ
200
標準プラグ(熱電対同種金属)
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403647
A-171E-02-1-TC1-ANP
Kタイプ
200
ミニプラグ(熱電対同種金属)
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403656
A-171E-03-1-TC1-ASP
Eタイプ
300
標準プラグ(熱電対同種金属)
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
77403665
A-171E-03-1-TC1-ANP
Kタイプ
300
ミニプラグ(熱電対同種金属)
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください