安立計器
自重形温度センサ WEシリーズ
WEシリーズはセンサ自体の重さにより、置くことで簡単に温度計測することができます。
ヘッド径(Φmm)
20×34
熱電対
Kタイプ
コード種類
Φ2.3mmシリコンゴム被覆コード/耐熱240℃(WE-11、WE-13、WE-21、WE-23)
プラグ形状
ミニプラグ(熱電対同種金属)
タイプ
グリップなし
使用温度範囲(℃)
-50~250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77403674
WE-11K-TS1-ANP
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください