曜日別特売
FLR40SDMXF3-2P ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X) Panasonic(パナソニック) 25070388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(2本)
注文コード
25070388
品番
FLR40SDMXF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

長さ(mm)
1198
質量(g)
253
口金
G13
定格消費電力(W)
40
全光束(Lm)
2340
定格寿命(時間)
12000
バルブ径(Φmm)
32.5
色温度(K)
6500
電球の種類
蛍光灯
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
25070388FLR40SDMXF3-2P53404926FLR40SS・EX-D/32FLR40SDMXF3-2P 蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形 オーム電機 53404926蛍光ランプ ラピッドスタート形 40形オーム電機1個
689
税込758
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする