モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)

モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属 モルティ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付) パール金属
(1件のレビュー)

茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。

材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 耐熱温度(℃)取っ手・つまみ・座板:150 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85239858 HB-5643 3 240×190×265 685
4,600
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
85239867 HB-5644 5 280×230×300 930
6,000
3,500
3,850 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85239858
2023-04-27
用途:
主にウーロン茶を沸かすときに使用。
その他業種

ガスコンロで実際にウーロン茶を沸かしましたが、これまで使用していたケトルと変わりないできあがりでした。また、今回は茶こしを使用していませんが、今後必要になる場面があると思うので、重宝しそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする