パール金属
フレッティⅢ ステンレス製広口ケットル(茶こしアミ付)
茶こしアミ付で麦茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム16%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
耐熱温度(℃)
取っ手・つまみ・座板:150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85239876
HB-5645
1.6
205×160×225
493
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
85239885
HB-5647
5
285×230×290
922
¥
6,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください