曜日別特売

プロセレクト 料理鍋

プロセレクト 料理鍋 - hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 料理鍋 - hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 料理鍋 - hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 料理鍋 - hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 料理鍋 - hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 料理鍋 - hokua(北陸アルミニウム)プロセレクト 料理鍋 - hokua(北陸アルミニウム)

錆に強い
厚い板厚

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
容量(L)
質量(kg)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85303366-30314×1207.11.53.5
10,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
85303375-33343×1309.11.63.5
12,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
85303384-36373×14010.523.5
15,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
85303393-39410×15515.32.54
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
85303409-42443×16619.63.14
22,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
85303418-45476×18024.53.74
25,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
85303427-48507×18527.94.74
30,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする