ストウブ ピコ・ココット ラウンド

ストウブ ピコ・ココット ラウンド - STAUB(ストウブ)ストウブ ピコ・ココット ラウンド - STAUB(ストウブ)

内側、外側共にエマイユ加工

種別カンパーニュ内容量1個
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
底面の厚さ(mm)
寸法(cm)
内径×深さ(mm)
容量(L)
質量(kg)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85303856-1026240×1155.05.2195
41,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
85303865-1028260×1206.76.7225
46,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
85303786-51090×450.20.775
13,000
取扱い終了
85303795-1014135×800.81.6106
18,000
取扱い終了
85303804-1016150×751.22.3125
22,000
取扱い終了
85303813-1018180×851.72.9153
25,000
取扱い終了
85303829-1020190×902.23.2145
28,000
取扱い終了
85303838-1022210×952.64155
33,000
取扱い終了
85303847-1024220×1053.84.4175
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする