曜日別特売

LAVAラウンドキャセロール

LAVAラウンドキャセロール - ワンステップLAVAラウンドキャセロール - ワンステップLAVAラウンドキャセロール - ワンステップLAVAラウンドキャセロール - ワンステップLAVAラウンドキャセロール - ワンステップ

歴史ある鋳物一筋の加工地、トルコで誕生。少量の熱で絶妙な味を実現!
調理時に少量の熱で、均等に熱を加えます。
ホーロー加工なので、焦げ付きにくく、調理後のお手入れも簡単です。
できたてをそのまま食卓に並べられます。
アウトドアやグランピングでも活躍します。
IH対応

材質鋳物ホーロー内容量1個
全7種類を絞り込む
容量(L)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
内径×深さ(mm)
容量(L)
質量(kg)
底径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85304127LV007614140× 580.702.1115
9,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
85304136LV007718180× 751.702.9145
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
85304145LV007820200× 982.804.3170
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
85304154LV007924240×1104.505.8215
20,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
85304163LV008028280×1206.707.8245
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
85304118LV007510100× 540.40185
6,000
取扱い終了
85304179LV008132320×1409.809.6265
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする