ワンステップ
LAVAレクタングラーDS 15cm
IH対応
木台寸法(mm)
235×155×H10
材質
本体/鋳物ホーロー、木台/ピーチウッド
間口×奥行×深さ(mm)
146×118×27
容量(L)
0.4
質量(kg)
1.3
底面サイズ(mm)
130×100
TKG品番
9-0086-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85304373
LV0064
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください