ワンステップ
LAVAシリコンハンドルグリルパン
IH対応
材質
本体/鋳物ホーロー、ハンドル/シリコン(耐熱180℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
底寸法(mm)
質量(kg)
種別
寸法(cm)
直径×高さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85304495
-
292×254×20
230×230
2.0
スノー型
24
-
-
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
85304504
-
-
-
1.6
丸型
23
254×10
220
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
85304468
-
277×283×20
230×215
2.0
正角型
24
-
-
¥
4,500
取扱い終了
85304477
-
253×365×25
330×190
2.3
長角型
36
-
-
¥
5,000
取扱い終了
85304486
-
292×254×20
215×215
2.0
ライン型
24
-
-
¥
4,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください