ウルシヤマ金属工業
ステンレス揚げ鍋
ステンレス製でサビに強く、丈夫で長持ち。
底面の厚さ(mm)
1.5
材質(網)
鉄(クロームメッキ)
タイプ
揚げアミ付
内容量
1個
注意
※容量は満水容量です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
外径×深さ(Φmm×mm)
容量(L)
質量(g)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85306787
-
20
202×74
2.0
590
140
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
85306796
-
22
222×78
2.6
670
170
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください