曜日別特売

TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋

TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋 - TKG

仕切り付は2種類のスープを楽しめるだけでなく、2人で食事する際のお互い仕切りとしてもご使用できます。

材質本体/18-0ステンレス、仕切/18-8ステンレス寸法(cm)27(中仕切付)直径×高さ(mm)226×93深さ(mm)76容量(L)2.4質量(kg)1.37TKG品番9-2086-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85313315-
25,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする