高森コーキ
アルコール棒状温度計30cm(-20~105℃)
気温・地温・液温などオールマイティに使えます
いろんな物の温度チェックにご利用ください。
シンプルで見やすい温度計です。
転がり防止ゴム付き。
材質
本体:ガラス、感温液:着色白灯油
全長(mm)
300
質量(g)
約38
測定範囲(℃)
-20~105
1目盛(℃)
1
温度測定範囲(℃)
-20~105
寸法(Φ×mm)
約6×300
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
300×6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85397428
ART-1251
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください