曜日別特売

ミニ地温計(10~40℃)

ミニ地温計(10~40℃) - 高森コーキ

プランターや鉢植えの地温管理にピッタリです
表裏にメモ書きが可能です。

材質本体:ガラス、紙、感温液:着色白灯油幅(mm)20高さ(mm)56質量(g)約1.2寸法(幅W×高さH)(mm)20×56測定範囲(℃)10~401目盛(℃)2特殊用途地温・アスファルト用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397473AST-1621
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする