高森コーキ
S型地温気温計(-5~50℃)
地中温度と地表温度を同時に測ることができます
地温、気温が測れます。
材質
本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油
幅(mm)
34
高さ(mm)
245
質量(g)
約26
奥行(mm)
8
測定範囲(℃)
-5~50
1目盛(℃)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
34×245×8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85397489
AST-1651
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください