曜日別特売

バイメタル地温計(0~60℃)

バイメタル地温計(0~60℃) - 高森コーキ

地中の温度が測れます
植物の種類により成長最適温度が異なる為、効率のよい栽培を行うことができます。

材質ケース部:ABS樹脂、透明カバー:アクリル樹脂、感温部:ステンレス寸法(mm)約Φ45×Φ4×(L)150質量(g)約25測定範囲(℃)0~601目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~60特殊用途地温・アスファルト用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85397498ABS-2519
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする