高森コーキ
Φ100温湿度計(-30~50℃)
ビニールハウスや温室の温度・湿度を測れます
材質
ケース・カバー:ABS樹脂、透明板:アクリル樹脂
質量(g)
約58
奥行(mm)
32.5
測定範囲(℃)
-30~50
精度
温度:±2℃、湿度:±5%rh(40~70%rh at15~25℃その他は±10%rh)
測定範囲(%RH)
20~80
寸法(Φ×mm)
101×(D)32.5
特殊用途
園芸用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85397516
ATH-2128
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください