TKG
TKG 銅メッキ IHしゃぶしゃぶ鍋
18.5cmは1人用として、27cmはグループ用として最適。
材質
18-0ステンレス
加工
銅メッキ加工(手塗クリア仕上げ)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
直径×高さ(mm)
深さ(mm)
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85313324
-
18.5
160×82
75
1.4
0.67
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
85313333
-
27
228×93
76
2.8
1.2
¥
20,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください