ベストコ
リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHソースパン ガラス蓋付
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単
底は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造
焦げ付きにくく優れた保温力
中の様子が見えるガラス蓋付き
IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
色
ミラー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510365
NQ-0041
14
1.2
300×160×120
(約)561
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
85510374
NQ-0042
16
1.8
320×180×130
(約)680
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
9日以内出荷
85510383
NQ-0043
18
2.5
360×195×145
(約)821
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください