ベストコ
リンピオ ステンレス3層底ふっ素樹脂加工IHキャセロール ガラス蓋付
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単
底は熱伝導の良いアルミニウムをステンレス鋼ではさんだ厚底の3層構造
焦げ付きにくく優れた保温力
中の様子が見えるガラス蓋付き
IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%)(内面ふっ素樹脂塗膜加工)、はり底:アルミニウム合金・ステンレス鋼(クロム11%)、取手:フェノール樹脂、ガラス蓋:全面物理強化ガラス、縁リング:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
色
ミラー仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510417
NQ-0046
24
5.8
365×255×180
(約)1381
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
85510399
NQ-0044
20
3.4
310×215×155
(約)1030
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
欠品中
85510408
NQ-0045
22
4.4
335×235×170
(約)1207
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください