ベストコ
パスト ヴォーナ IHハイキャセロール
こびりつきにくくお手入れ簡単
握りやすいハンドル・つまみ
マーブル加工のふっ素樹脂加工
すべての熱源に対応
サイズ(cm)
24
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、ハンドル:フェノール樹脂+ナイロン、表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装
容量(L)
5
寸法(mm)
(約)374×254×110
質量(g)
(約)1445
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510505
ND-3169
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください