ベストコ
アマレロ ステンレス製笛吹きケトル
注ぎ口が簡単に開けられるワンプッシュ式笛吹ケトル
開閉レバーを押すだけで注ぎ口が開閉します
お湯が沸いたら音で知らせる笛吹ケトル
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガス火を含むオール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面・注ぎ口・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部・開閉レバー:ナイロン、取手・つまみ:フェノール樹脂、本体外面:焼付塗装
容量(L)
2.5
寸法(mm)
(約)230×210×195
適合容量(L)
1.7
色
イエロー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510514
NQ-0021
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください