ベストコ
デリシャス ステンレス製笛吹きケトル
シックなブラック調カラーのステンレス製笛吹ケトル
お湯が沸くと笛でお知らせ
衛生的で丈夫なステンレス製
IH・ガスを含むオール熱源対応
注ぎ口の笛部も開けやすい
材質
本体・底面・注ぎ口・フタ:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン、本体外面:焼付塗装
容量(L)
2.4
寸法(mm)
(約)215×185×235
適合容量(L)
1.7
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85510539
NQ-0027
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください