SIBATA(柴田科学)
温度計 アスマンRHG-1-AL用 2入
・アスマン通風乾湿計用
・アルコール温度計です。
適合機種
080310-006/080310-007アスマン通風乾湿計RHG-1-AL型
質量(g)
250
測定範囲(℃)
0~50
高さH(mm)
300
奥行D(mm)
-
幅W(mm)
6
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46002514
080310-040
¥
66,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください