曜日別特売

これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ

これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)これエエやん ミニボールバルブ エアー用 外ネジプラグ - GAONA(ガオナ)
(1件のレビュー)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。
コックを90°回転させて、通水・止水します。
コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。
20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。
エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。

用途エア機器を接続するための継手です。形状ストレート高さ(mm)23.4材質(本体)黄銅、鋼使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ接続:20型使用流体空気バルブ種類ミニボールバルブ接続方向ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86412769GA-JM05461/4ワンタッチ接続:20型R1/4×20型
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
86412778GA-JM05563/8ワンタッチ接続:20型R3/8×20型
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86412778
2024-08-05
用途: 製造機器のエアーラインに
製造業

ハイカプラソケット雄ねじ取付用と併用してワンタッチカプラーの付いているところなら
どこにでも取り付けできるのでとても便利です。
女性作業員の方など力の無い方はワンタッチカプラーの付いたエアーホースの抜き差し等に
苦労することがありますが、これを割り込ませて取り付けてあげるとホースの抜き差しが
楽になったととても好評です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする