スマルクTX6シングルセット(0.6Nm)
スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX 1/4(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
反時計回りで緩めることが可能(トルク管理はできません)。
※スマルク:スマートトルクドライバーの略称
- 用途
- スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に
- 全長(mm)
- 約84~109(装着時)
- 種類
- セット品
- 差込角(mm[inch])
- 6.35(1/4)(HEX)
- 精度(%)
- ±10(トルク)
- ビット
- TX7
- トルク(N・m)
- 0.9(規定)
- 内容量
- 1セット
注意
※ビットは付属しているサイズ以外は使用しないください。※対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
※規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です(完了後は締め付けてもハンドルは空回りします)。
※精度±10%、使用可能回数の目安は約5千回です。(締付の時に9回のクリック音が出た時点で1回とカウントします。耐久テスト2万回クリア)。
※日本国内特許取得済みです(登録第3174153号)。
※この商品は手動用です、電動工具には絶対に使用しないで下さい。
※スマルクは自社検査によりトルク値の検査を実施しております。
※スマルクはISO6789規格の認証を取得しておりません。
※スマルクは校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ























