曜日別特売

スマルクTX7シングルセット(0.9Nm)

スマルクTX7シングルセット(0.9Nm) - PROCHI(プロチ)

スリーブタイプのトルクシステム、スマートに規定トルクでネジを取り付けできます。
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。
差込角HEX 1/4(6.35mm)でお手持ちのビットでも対応できます。
ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。
規定トルクに達するとクリック音が鳴り空転します、締め続けでも同じトルク値を維持。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
反時計回りで緩めることが可能。(トルク管理はできません)
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他トルク管理が必要とされる精密作業に。PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。

差込角(mm[inch])
6.35(1/4)(HEX)
ビット
TX8
内容量
1セット
注意
※ビットは付属しているサイズ以外は使用しないください。
※対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
※規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です。(完了後は締め付けてもハンドルは空回りします。)
※精度±10%、使用可能回数の目安は約5千回です。
(締付の時に9回のクリック音が出た時点で1回とカウントします。耐久テスト2万回クリア。)
※日本国内特許取得済みです。(登録第3174153号)。
※この商品は手動用です、電動工具には絶対に使用しないで下さい。
※メイン/サブ画像は品番:PRC-SRTX6-TSD03です。※スマルクは自社検査によりトルク値の検査を実施しております。
※スマルクはISO6789規格の認証を取得しておりません。
※スマルクは校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
全長(mm)
種類
精度(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86775807PRC-SRTX7-TSD031.2(規定)約84~109(装着時)セット品±10(トルク)
¥4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする