スマルクTX20/25セット(5.0Nm)
スマルクは締め付けのトルクを管理します。
規定トルクに達するとクリック音が発生し空転します。
締め続けても同じトルクを維持しオーバートルクを防ぎます。
差込角1/4HEXでお手持ちのビットでも対応できます。
ハンドル、スリーブ、ビットがそれぞれ独立しており交換可能です。
一般的なトルクツールと違い、内部にある各パーツの摩擦力でトルクが発生。超コンパクト。
反時計回りで緩めることが可能(トルク管理はできません)。
差替式T型ハンドルは5Nmでも回しやすいハンドル形状です。
スローアウェイ式のチップ交換に。
樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。
その他トルク管理が必要とされる精密作業に。スマルク:スマートトルクドライバーの略称。
PROCHIとSLOKY(スローキー)社とのコラボレーションモデル。
【使用方法】
1対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
2規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です。
- 材質
- クローム・モリブデン・バナジウム鋼(S2)
- 厚さ(mm)
- 2.5
- サイズ
- TX06
- 軸長(mm)
- 10.4
- 硬度
- HRC58-60
- 差込角(mm[inch])
- 6.35(1/4)(HEX)
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※ビットは付属しているサイズ以外は使用しないください。※対象物にトルクハンドルを垂直に合わせ、時計回りに回転させます。
※規定トルクに達するとクリック音がします。以上で締付が完了です(完了後は締め付けてもハンドルは空回りします)。
※精度±10%、使用可能回数の目安は約5千回です。
(締付の時に9回のクリック音が出た時点で1回とカウントします。耐久テスト2万回クリア)。
※日本国内特許取得済みです(登録第3174153号)。
※この商品は手動用です、電動工具には絶対に使用しないで下さい。※スマルクは自社検査によりトルク値の検査を実施しております。
※スマルクはISO6789規格の認証を取得しておりません。
※スマルクは校正証明書の発行を行っておりません。
※反時計まわりに緩めることが可能です。緩め方向は、締め付けトルクの30%以内で行ってください。
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
カテゴリ























