曜日別特売

差替式フラットハンドル(PRC-H01)

差替式フラットハンドル(PRC-H01) - PROCHI(プロチ)

差込部はマグネット付き、1/4"HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。
短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。

用途
ねじの締付、緩めに使用
適合
【トルクスリーブ】3.0~6.0N・m
材質
TPR+PP
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)(HEX)
全長L(mm)
61
幅H(mm)
100(グリップ部)
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86776778PRC-TBF60
¥2,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする